Startseite

PANDUIT - PANIT9100-C0 BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,14.1L,BLK,PK100 - IT9100-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANIT9100-C0 BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,14.1L,BLK,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 358 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983415793

Artikelnummer

PANIT9100-C0

Herstellernummer

IT9100-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

358 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

552 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

IN-LINE fascetta,14.1 ", sezione leggera-pesante