PANDUIT - PANIT9100-CUV4Y FASCETTA IN-LINE 358 MM,UV RESIST. GIALL - IT9100-CUV4Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 358 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - gelb
Banddicke - 1.7 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983444045
Artikelnummer
PANIT9100-CUV4Y
Herstellernummer
IT9100-CUV4Y
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
358 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
gelb
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
552 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2