Startseite

PANDUIT - PANIT9115-CUV2A BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,15.3L,B RED,PK100 - IT9115-CUV2A

KopierenKopieren
PANDUIT - PANIT9115-CUV2A BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,15.3L,B RED,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 389 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Banddicke - 1.7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983345489

Artikelnummer

PANIT9115-CUV2A

Herstellernummer

IT9115-CUV2A

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

389 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

sonstige

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

552 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Cable Tie, In-Line, 15.3L (389mm) Light-Heavy, Weather Resistant, Bright Red