PANDUIT - PANIT9115-CUV6 BELTTYTIE,WR NYL,LT-H,15.3L,D BLU,PK100 - IT9115-CUV6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 389 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 1.7 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983504015
Artikelnummer
PANIT9115-CUV6
Herstellernummer
IT9115-CUV6
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
389 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
552 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


