Startseite

PANDUIT - PANLCCXN2-14A-E COPPER COMPRESSION LUG, 2 HOLE, 2 AWG, - LCCXN2-14A-E

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCCXN2-14A-E COPPER COMPRESSION LUG, 2 HOLE, 2 AWG,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Sonderform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Farbe der Isolation - braun

  • Schmale Flanschausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983662401

Artikelnummer

PANLCCXN2-14A-E

Herstellernummer

LCCXN2-14A-E

Hersteller

PAN

Flanschform:

Sonderform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.4

Farbe der Isolation:

braun

Schmale Flanschausführung:

ja

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, Narrow Tongue, 1/4"(6.4mm) Stud