PANDUIT - PANLCD1-14B-E CULUGSBW,2HOLE,1AWG,1/4STUD,.75PKG20 - LCD1-14B-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Werkstoff - Kupfer
Leiter-Klasse - sonstige
Oberflächenschutz - verzinnt
AWG-Größe - 1
Packung
20 ST
EAN
0074983382941
Artikelnummer
PANLCD1-14B-E
Herstellernummer
LCD1-14B-E
Hersteller
PAN
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Werkstoff:
Kupfer
Leiter-Klasse:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
1
Copper Compression Lug, 2 Hole, #1 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .75 (19.1mm) Hole Spacing


