Startseite

PANDUIT - PANLCD4-14AF-L CU LUG,4-3STR,2SOL,1/4IN STUD,90?,PK5 - LCD4-14AF-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCD4-14AF-L CU LUG,4-3STR,2SOL,1/4IN STUD,90?,PK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Schmale Flanschausführung - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983567720

Artikelnummer

PANLCD4-14AF-L

Herstellernummer

LCD4-14AF-L

Hersteller

PAN

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.4

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

4

Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 - #3 AWG STR, #2 AWG SOL, 1/4 (6.4mm) Stud, 90° Bent