Startseite

PANDUIT - PANLCD4-14B-L CUCOMPLUGSBW,2H,4-3A,A,1/4S,.75,PK50 - LCD4-14B-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCD4-14B-L CUCOMPLUGSBW,2H,4-3A,A,1/4S,.75,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983383054

Artikelnummer

PANLCD4-14B-L

Herstellernummer

LCD4-14B-L

Hersteller

PAN

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.4

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

4

Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 - #3 AWG STR, #2 AWG SOL, 1/4 (6.4mm) Stud