Startseite

PANDUIT - PANLCD6-14B-L CULUGSBW,2HOLE,6AWG,1/4,.75PKG50 - LCD6-14B-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCD6-14B-L CULUGSBW,2HOLE,6AWG,1/4,.75PKG50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983383115

Artikelnummer

PANLCD6-14B-L

Herstellernummer

LCD6-14B-L

Hersteller

PAN

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.4

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

6

Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, .75 (19.1mm) Hole Spacing