PANDUIT - PANLCD6-14BH-L CULUGSBW,2HOLE,6AWG,1/4,.75,45?PKG50 - LCD6-14BH-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 45°
Nennquerschnitt - 13.3 mm²
Isoliert - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
50 ST
EAN
0074983566655
Artikelnummer
PANLCD6-14BH-L
Herstellernummer
LCD6-14BH-L
Hersteller
PAN
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
45°
Nennquerschnitt:
13.3 mm²
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Leiter-Klasse:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
AWG-Größe:
6
Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, 1/4 (6.4mm) Stud, 45° Bent


