PANDUIT - PANLCD8-14B-L CULUGSBW,2HOLE,8AWG,1/4,.75PKG50 - LCD8-14B-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
50 ST
EAN
0074983383177
Artikelnummer
PANLCD8-14B-L
Herstellernummer
LCD8-14B-L
Hersteller
PAN
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6.4
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
AWG-Größe:
8


