Startseite

PANDUIT - PANLCDX6-14BF-L STDFLEXLUG,6AWG,.75IN SPACE,90?,WDW,PK5 - LCDX6-14BF-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANLCDX6-14BF-L STDFLEXLUG,6AWG,.75IN SPACE,90?,WDW,PK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Farbe der Isolation - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983426614

Artikelnummer

PANLCDX6-14BF-L

Herstellernummer

LCDX6-14BF-L

Hersteller

PAN

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6.4

Farbe der Isolation:

blau

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

6

Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG Flex, 1/4 (6.4mm) Stud, 90° Bent