PANDUIT - PANLCMA150-16-X CUMETRICLUG,150MM?,M16STUDPKG10 - LCMA150-16-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Isoliert - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
10 ST
EAN
0074983769629
Artikelnummer
PANLCMA150-16-X
Herstellernummer
LCMA150-16-X
Hersteller
PAN
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
verzinnt
Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 150mm² Wire, M16 Stud


