PANDUIT - PANM300X100Y7T TT,POLY/PO MARKER PLATE,3 X1 ,WH - M300X100Y7T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983713349
Artikelnummer
PANM300X100Y7T
Herstellernummer
M300X100Y7T
Hersteller
PAN
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
25.4 mm
Breite:
76.2 mm
Höhe:
25.4 mm
Thermal Transfer, Marker Plate, Polyester/Polyolefin, 3.00"W x 1.00"H, White


