Startseite

PANDUIT - PANMBCSH-QR316 CUSTOMBANDING,316SS,SH,TS2000,82 L,EA - MBCSH-QR316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMBCSH-QR316 CUSTOMBANDING,316SS,SH,TS2000,82 L,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 15.9 mm

  • Bandlänge - 25000 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983453429

Artikelnummer

PANMBCSH-QR316

Herstellernummer

MBCSH-QR316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

15.9 mm

Bandlänge:

25000 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.38 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Min. Haltekraft:

2000 N

Betriebstemperatur:

150...-40 °C

Montagetemperatur:

150...-40 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Custom Banding, Poly Coat 316 Steel, Super Heavy 82ft (25m)