Startseite

PANDUIT - PANMBS-TLR CUSTOMBANDING,304SS,STD,TS445,250 L,EA - MBS-TLR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMBS-TLR CUSTOMBANDING,304SS,STD,TS445,250 L,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.4 mm

  • Bandlänge - 76000 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983359837

Artikelnummer

PANMBS-TLR

Herstellernummer

MBS-TLR

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.4 mm

Bandlänge:

76000 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

445 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Custom Banding, 304 Steel, Std. 250ft (76m)