Startseite

PANDUIT - PANMLT10H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,H,33L,TS2000,PK50 - MLT10H-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT10H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,H,33L,TS2000,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 838 mm

  • Werkstoff - Metall

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983543946

Artikelnummer

PANMLT10H-LP316

Herstellernummer

MLT10H-LP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

838 mm

Werkstoff:

Metall

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 33.0 (838mm), .010 (.25mm) thk