Startseite

PANDUIT - PANMLT10S-CP316 PANSTEELTIE,316SS,STD,33L,TS890,PK100 - MLT10S-CP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT10S-CP316 PANSTEELTIE,316SS,STD,33L,TS890,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 838 mm

  • Werkstoff - Metall

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983279876

Artikelnummer

PANMLT10S-CP316

Herstellernummer

MLT10S-CP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

838 mm

Werkstoff:

Metall

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

MLT Tie, 316 SS, Standard, 33.0 (838mm), .010 (.25mm)