PANDUIT - PANMLT10SH-LP PANSTEELTIE,304SS,SH,35.9L,TS4005,PK50 - MLT10SH-LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 15.9 mm
Bandlänge - 912 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Banddicke - 0.38 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
50 ST
EAN
0074983446131
Artikelnummer
PANMLT10SH-LP
Herstellernummer
MLT10SH-LP
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
15.9 mm
Bandlänge:
912 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.38 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
4005 N
Betriebstemperatur:
300...-60 °C
Montagetemperatur:
300...-60 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja