Startseite

PANDUIT - PANMLT12EH-Q PANSTEELTIE,304SS,EH,42.2L,TS2670,PK25 - MLT12EH-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT12EH-Q PANSTEELTIE,304SS,EH,42.2L,TS2670,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 1072 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983445950

Artikelnummer

PANMLT12EH-Q

Herstellernummer

MLT12EH-Q

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

1072 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

2670 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 42.2 (1072mm), .010 (.25mm) thk