Startseite

PANDUIT - PANMLT12H-Q PANSTEELTIE,304SS,H,39.3L,TS2000,PK25 - MLT12H-Q

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT12H-Q PANSTEELTIE,304SS,H,39.3L,TS2000,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 991 mm

  • Werkstoff - Metall

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983343713

Artikelnummer

PANMLT12H-Q

Herstellernummer

MLT12H-Q

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

991 mm

Werkstoff:

Metall

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

MLT Tie, 304 SS, Heavy, 39.3 (998mm), .010 (.25mm) thk