PANDUIT - PANMLT12S-Q FASCETTA ACCIAIO INOX (4.6X998MM) NATURA - MLT12S-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 991 mm
Werkstoff - Metall
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
25 ST
EAN
0074983343706
Artikelnummer
PANMLT12S-Q
Herstellernummer
MLT12S-Q
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
991 mm
Werkstoff:
Metall
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
MLT Tie, 304 SS, Standard, 39.3 (998mm), .010 (.25mm) thk


