PANDUIT - PANMLT14H-Q PANSTEELTIE,304SS,H,45.5L,TS2000,PK25 - MLT14H-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 1156 mm
Werkstoff - Metall
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
25 ST
EAN
0074983343737
Artikelnummer
PANMLT14H-Q
Herstellernummer
MLT14H-Q
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
1156 mm
Werkstoff:
Metall
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
MLT Tie, 304 SS, Heavy, 45.5 (1156mm), .010 (.25mm) thk


