Startseite

PANDUIT - PANMLT2.7H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,H,10.2L,TS2000,PK50 - MLT2.7H-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT2.7H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,H,10.2L,TS2000,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 259 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983441549

Artikelnummer

PANMLT2.7H-LP316

Herstellernummer

MLT2.7H-LP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

259 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

2000 N

Betriebstemperatur:

-60...300 °C

Montagetemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 10.2 (259mm), .010 (.25mm) thk