PANDUIT - PANMLT2.7S-CP PANSTEELTIE,304SS,STD,10.2L,TS890,PK100 - MLT2.7S-CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.4 mm
Bandlänge - 259 mm
Banddicke - 0.25 mm
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 890 N
Packung
100 ST
EAN
0074983389636
Artikelnummer
PANMLT2.7S-CP
Herstellernummer
MLT2.7S-CP
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.4 mm
Bandlänge:
259 mm
Banddicke:
0.25 mm
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
890 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
MLT Tie, 304 SS, Standard, 10.2 (259mm), .010 (.25mm) thk


