Startseite

PANDUIT - PANMLT2.7S-CP316 PANSTEELTIE,316SS,STD,10.2L,TS890,PK100 - MLT2.7S-CP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT2.7S-CP316 PANSTEELTIE,316SS,STD,10.2L,TS890,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 259 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983441518

Artikelnummer

PANMLT2.7S-CP316

Herstellernummer

MLT2.7S-CP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

259 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

890 N

Betriebstemperatur:

-60...300 °C

Montagetemperatur:

538...-80 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 316 SS, Standard, 10.2 (259mm), .010 (.25mm) thk