PANDUIT - PANMLT2S-CP316 FASCETTA ACCIAIO 316 (4.6X201MM) NATURAL - MLT2S-CP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.4 mm
Bandlänge - 201 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Banddicke - 0.25 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
100 ST
EAN
0074983543991
Artikelnummer
PANMLT2S-CP316
Herstellernummer
MLT2S-CP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
6.4 mm
Bandlänge:
201 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.25 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


