Startseite

PANDUIT - PANMLT4H-LP316 FASCETTA ACCIAIO 316 (7.9X362MM) NATURAL - MLT4H-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT4H-LP316 FASCETTA ACCIAIO 316 (7.9X362MM) NATURAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 362 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983543885

Artikelnummer

PANMLT4H-LP316

Herstellernummer

MLT4H-LP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

362 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 316 SS, Heavy, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk