PANDUIT - PANMLT4H-TL MLTWAVETIE,304SS,H,14.3L,PK250 - MLT4H-TL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 362 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Edelstahl
Banddicke - 0.2 mm
Packung
250 ST
EAN
0074983754212
Artikelnummer
PANMLT4H-TL
Herstellernummer
MLT4H-TL
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
362 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Edelstahl
Banddicke:
0.2 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
2 N
Betriebstemperatur:
-60...538 °C
Montagetemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja