PANDUIT - PANMLT4LH-LP316 PANSTEELTIE,316SS,LT-H,14.3,TS1112,PK50 - MLT4LH-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.4 mm
Bandlänge - 362 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Banddicke - 0.25 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
50 ST
EAN
0074983421756
Artikelnummer
PANMLT4LH-LP316
Herstellernummer
MLT4LH-LP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
6.4 mm
Bandlänge:
362 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.25 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Montagetemperatur:
538...-80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


