Startseite

PANDUIT - PANMLT4S-CP FASCETTA ACCIAIO INOX (4.6X362MM) NATURA

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT4S-CP FASCETTA ACCIAIO INOX (4.6X362MM) NATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.4 mm

  • Bandlänge - 362 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983544028

Artikelnummer

PANMLT4S-CP

Herstellernummer

MLT4S-CP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.4 mm

Bandlänge:

362 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 304 SS, Standard, 14.3 (362mm), .010 (.25mm) thk