PANDUIT - PANMLT4S-L PANSTEELTIE,304SS,STD,14.3L,TS890,PK50 - MLT4S-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 362 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Banddicke - 0.25 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
50 ST
EAN
0074983287079
Artikelnummer
PANMLT4S-L
Herstellernummer
MLT4S-L
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
362 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.25 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-60...300 °C
Montagetemperatur:
300...-60 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja