PANDUIT - PANMLT4SH-LP PANSTEELTIE,304SS,SH,17.1L,TS4005,PK50 - MLT4SH-LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 15.9 mm
Bandlänge - 434 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff - Metall
Packung
50 ST
EAN
0074983446100
Artikelnummer
PANMLT4SH-LP
Herstellernummer
MLT4SH-LP
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
15.9 mm
Bandlänge:
434 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


