Startseite

PANDUIT - PANMLT6DSH-Q316 DOUBLEWRAPTIE,316SS,SH,41.5,TS5340,PK25 - MLT6DSH-Q316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT6DSH-Q316 DOUBLEWRAPTIE,316SS,SH,41.5,TS5340,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 1054 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.38 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983446063

Artikelnummer

PANMLT6DSH-Q316

Herstellernummer

MLT6DSH-Q316

Hersteller

PAN

Bandlänge:

1054 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.38 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 316 SS, Double Wrap, Super Heavy, 41.5 (1054mm), .015 (.38mm) thk