Startseite

PANDUIT - PANMLT6EH-LP PANSTEELTIE,304SS,EH,23.4L,TS2670,PK50 - MLT6EH-LP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT6EH-LP PANSTEELTIE,304SS,EH,23.4L,TS2670,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 594 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983445929

Artikelnummer

PANMLT6EH-LP

Herstellernummer

MLT6EH-LP

Hersteller

PAN

Bandlänge:

594 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MLT Tie, 304 SS, Extra Heavy, 23.4 (594mm), .010 (.25mm) thk