PANDUIT - PANMLT6EH15-LP PANSTEELTIE,304SS,EH,23.4L,TS3115,PK50 - MLT6EH15-LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 594 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Banddicke - 0.38 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
50 ST
EAN
0074983446322
Artikelnummer
PANMLT6EH15-LP
Herstellernummer
MLT6EH15-LP
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
594 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.38 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
3115 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Montagetemperatur:
538...-80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


