PANDUIT - PANMLT6H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,H,20.5L,TS2000,PK50 - MLT6H-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 521 mm
Werkstoff - Metall
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
50 ST
EAN
0074983543908
Artikelnummer
PANMLT6H-LP316
Herstellernummer
MLT6H-LP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
521 mm
Werkstoff:
Metall
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
MLT Tie, 316 SS, Heavy, 20.5 (521mm), .010 (.25mm) thk


