Startseite

PANDUIT - PANMLT6S-CP FASCETTA ACCIAIO INOX (4.6X521MM) NATURA - MLT6S-CP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT6S-CP FASCETTA ACCIAIO INOX (4.6X521MM) NATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.4 mm

  • Bandlänge - 521 mm

  • Werkstoff - Metall

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983544059

Artikelnummer

PANMLT6S-CP

Herstellernummer

MLT6S-CP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

6.4 mm

Bandlänge:

521 mm

Werkstoff:

Metall

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

MLT Tie, 304 SS, Standard, 20.5 (521mm), .010 (.25mm) thk