PANDUIT - PANMLT6S-CP316 PANSTEELTIE,316SS,STD,20.5L,TS890,PK100 - MLT6S-CP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.4 mm
Bandlänge - 521 mm
Werkstoff - Metall
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
100 ST
EAN
0074983544035
Artikelnummer
PANMLT6S-CP316
Herstellernummer
MLT6S-CP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
6.4 mm
Bandlänge:
521 mm
Werkstoff:
Metall
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
MLT Tie, 316 SS, Standard, 20.5 (521mm), .010 (.25mm) thk


