Startseite

PANDUIT - PANMLT6SH-LP PANSTEELTIE,304SS,SH,23.4L,TS4005,PK50 - MLT6SH-LP

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLT6SH-LP PANSTEELTIE,304SS,SH,23.4L,TS4005,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 15.9 mm

  • Bandlänge - 594 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.38 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983446117

Artikelnummer

PANMLT6SH-LP

Herstellernummer

MLT6SH-LP

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

15.9 mm

Bandlänge:

594 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.38 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

4005 N

Betriebstemperatur:

300...-60 °C

Montagetemperatur:

-60...300 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 304 SS, Super Heavy, 23.4 (594mm), .015 (.38mm) thk