PANDUIT - PANMLT6SH-LP316 PANSTEELTIE,316SS,SH,23.4L,TS4005,PK50 - MLT6SH-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 15.9 mm
Bandlänge - 594 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Banddicke - 0.38 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
50 ST
EAN
0074983446162
Artikelnummer
PANMLT6SH-LP316
Herstellernummer
MLT6SH-LP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
15.9 mm
Bandlänge:
594 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.38 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
4005 N
Betriebstemperatur:
538...-60 °C
Montagetemperatur:
538...-60 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja