PANDUIT - PANMLT8S-CP FASCETTA ACCIAIO INOX (4.6X203MM) NATURA - MLT8S-CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.4 mm
Bandlänge - 681 mm
Werkstoff - Metall
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
100 ST
EAN
0074983544073
Artikelnummer
PANMLT8S-CP
Herstellernummer
MLT8S-CP
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
6.4 mm
Bandlänge:
681 mm
Werkstoff:
Metall
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
MLT Tie, 304 SS, Standard, 26.8 (679mm), .010 (.25mm) thk


