Startseite

PANDUIT - PANMLTC2H-LP316 FASC. ACCIAIO 316 NYLON6.6 NERO (7.9X201 - MLTC2H-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLTC2H-LP316 FASC. ACCIAIO 316 NYLON6.6 NERO (7.9X201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 201 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983221271

Artikelnummer

PANMLTC2H-LP316

Herstellernummer

MLTC2H-LP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

201 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

-40...140 °C

Montagetemperatur:

-40...140 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 316 SS, Selectively Coated, Heavy, 7.9 (201mm), .010 (.25mm) thk