PANDUIT - PANMLTC6H-LP316 FASC. ACCIAIO 316 NYLON6.6 NERO (7.9X521 - MLTC6H-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 521 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Banddicke - 0.25 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff - Metall
Packung
50 ST
EAN
0074983225507
Artikelnummer
PANMLTC6H-LP316
Herstellernummer
MLTC6H-LP316
Hersteller
PAN
Bandlänge:
521 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.25 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


