Startseite

PANDUIT - PANMLTC8H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,NYL,H,26.8,TS1112,P50 - MLTC8H-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLTC8H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,NYL,H,26.8,TS1112,P50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 679 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Metall

  • Beschriftungsfläche - ohne

  • Lösbarer Verschluss - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983225514

Artikelnummer

PANMLTC8H-LP316

Herstellernummer

MLTC8H-LP316

Hersteller

PAN

Bandlänge:

679 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Metall

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

MLT Tie, 316 SS, Selectively Coated, Heavy, 26.8 (679mm), .010 (.25mm) thk