Startseite

PANDUIT - PANMLTFC4SH-LP316 FASC. ACCIAIO 316 POLIESTERE NERO(15.9X4 - MLTFC4SH-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLTFC4SH-LP316 FASC. ACCIAIO 316 POLIESTERE NERO(15.9X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 15.9 mm

  • Bandlänge - 434 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.38 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983445998

Artikelnummer

PANMLTFC4SH-LP316

Herstellernummer

MLTFC4SH-LP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

15.9 mm

Bandlänge:

434 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.38 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

2000 N

Betriebstemperatur:

150...-40 °C

Montagetemperatur:

-40...150 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Super Heavy, 17.1 (434mm), .015 (.38mm) thk