Startseite

PANDUIT - PANMLTFC6H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,POLY,H,20.5,BLK,P50 - MLTFC6H-LP316

KopierenKopieren
PANDUIT - PANMLTFC6H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,POLY,H,20.5,BLK,P50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 521 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.25 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983593262

Artikelnummer

PANMLTFC6H-LP316

Herstellernummer

MLTFC6H-LP316

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

521 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.25 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

-40...150 °C

Montagetemperatur:

150...-40 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

MLT Tie, 316 SS, Fully Coated, Heavy, 20.5 (521mm), .010 (.25mm) thk