PANDUIT - PANMLTFC6S-CP316 PANSTEELTIE,316SS,POLY,STD,21,BLK,P100 - MLTFC6S-CP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 521 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.25 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
100 ST
EAN
0074983593354
Artikelnummer
PANMLTFC6S-CP316
Herstellernummer
MLTFC6S-CP316
Hersteller
PAN
Bandlänge:
521 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.25 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


