PANDUIT - PANMLTFC6SH-LP316 FASC. ACCIAIO 316 POLIESTERE NERO(15.9X5 - MLTFC6SH-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 15.9 mm
Bandlänge - 594 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.38 mm
Packung
50 ST
EAN
0074983446001
Artikelnummer
PANMLTFC6SH-LP316
Herstellernummer
MLTFC6SH-LP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
15.9 mm
Bandlänge:
594 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.38 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
2000 N
Betriebstemperatur:
150...-40 °C
Montagetemperatur:
150...-40 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


