PANDUIT - PANMLTFC8H-LP316 PANSTEELTIE,316SS,POLY,H,26.8,BLK,P50 - MLTFC8H-LP316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 679 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.25 mm
Packung
50 ST
EAN
0074983593279
Artikelnummer
PANMLTFC8H-LP316
Herstellernummer
MLTFC8H-LP316
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
679 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.25 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
Montagetemperatur:
-40...150 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja